SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG25S-2375D10504

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1214845
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 2473.3 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084340130
Sonepar Artikelnummer
120921397
Hersteller Artikelnummer
1214845
Hersteller Typ
MLG25S-2375D10504
Hersteller Artikel Nr.:
1214845
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
2473.3 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
30.6 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
11.8 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.929 kg


