SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG30S-3120D10503

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106768
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur - -30 °C
Reaktionszeit - 12.7 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084455247
Sonepar Artikelnummer
120920653
Hersteller Artikelnummer
1106768
Hersteller Typ
MLG30S-3120D10503
Hersteller Artikel Nr.:
1106768
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
12.7 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.982 kg


