SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG50A-1150R10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1214341
Höhe des Sensors - 1273.3 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Breite des Sensors - 34 mm
Länge des Sensors - 30.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084326813
Sonepar Artikelnummer
120921341
Hersteller Artikelnummer
1214341
Hersteller Typ
MLG50A-1150R10501
Hersteller Artikel Nr.:
1214341
Höhe des Sensors:
1273.3 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
30.6 mm
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
3.6 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.229 kg


