SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG50A-1600B10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105590
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur - -30 °C
Reaktionszeit - 3.9 ms
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084455681
Sonepar Artikelnummer
120920612
Hersteller Artikelnummer
1105590
Hersteller Typ
MLG50A-1600B10501
Hersteller Artikel Nr.:
1105590
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Reaktionszeit:
3.9 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.403 kg


