Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG50N-2350N10501

SICK
kopierenkopieren
SICK - Messende Automatisierungs-Lichtgitter ,  MLG50N-2350N10501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1216792

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 100 mA

  • Schutzfeldhöhe - 1750 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084382567

Sonepar Artikelnummer

120921575

Hersteller Artikelnummer

1216792

Hersteller Typ

MLG50N-2350N10501

Hersteller Artikel Nr.:

1216792

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Schutzfeldhöhe:

1750 mm

Schutzart (IP):

IP67

Ausblendung möglich:

Nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

PROFIsafe

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Override möglich:

Nein

Reaktionszeit:

5 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

Ja

Taktsteuerung möglich:

Nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.026 kg

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus , Kommunikationsschnittstelle Detail: PROFINET , Strahlabstand: 50 mm , Betriebsreichweite: 5 m , Überwachungshöhe: 2.350 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01