SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-00GPB2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1086903
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.312 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084463617
Sonepar Artikelnummer
120919460
Hersteller Artikelnummer
1086903
Hersteller Typ
DBV50E-00GPB2000
Hersteller Artikel Nr.:
1086903
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.312 kg
Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: Ohne Messrad , Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 27 V, Inkremental, HTL, Push pull , Versorgungsspannung: 7 V ... 27 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m , Auflösung Impulse/mm: 10 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Messrad auf Montageseite, 1 Messrad


