Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22AJA1000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Messrad-Encoder ,  DBV50E-22AJA1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1079593

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084367922

Sonepar Artikelnummer

120918569

Hersteller Artikelnummer

1079593

Hersteller Typ

DBV50E-22AJA1000

Hersteller Artikel Nr.:

1079593

Ausführung:

Inkrementalgeber

Max. Impulszahl:

1000

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

RS-422

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

1000

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.294 kg

Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, Inkremental, TTL, RS-422 , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 0,5 m , Auflösung Impulse/mm: 5 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad