SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22AKA2500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082586
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.368 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084411359
Sonepar Artikelnummer
120918927
Hersteller Artikelnummer
1082586
Hersteller Typ
DBV50E-22AKA2500
Hersteller Artikel Nr.:
1082586
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.368 kg
Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, Inkremental, TTL, RS-422 , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m , Auflösung Impulse/mm: 12,5 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad


