Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22ANA2500

SICK
kopierenkopieren
SICK - Messrad-Encoder ,  DBV50E-22ANA2500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1104462

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 90314990

  • Gewicht - 0.717 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084468988

Sonepar Artikelnummer

120924057

Hersteller Artikelnummer

1104462

Hersteller Typ

DBV50E-22ANA2500

Hersteller Artikel Nr.:

1104462

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.717 kg

Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, Inkremental, TTL, RS-422 , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 5,5 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 10 m , Auflösung Impulse/mm: 12,5 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad