SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22CJA1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1084316
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.326 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084384769
Sonepar Artikelnummer
120919186
Hersteller Artikelnummer
1084316
Hersteller Typ
DBV50E-22CJA1000
Hersteller Artikel Nr.:
1084316
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.326 kg
Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 30 V, Inkremental, TTL, RS-422 , Versorgungsspannung: 7 V ... 30 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 0,5 m , Auflösung Impulse/mm: 5 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad


