SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22ELA2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1081893
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084395727
Sonepar Artikelnummer
120918849
Hersteller Artikelnummer
1081893
Hersteller Typ
DBV50E-22ELA2000
Hersteller Artikel Nr.:
1081893
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.470 kg
Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 30 V, Inkremental, HTL, Push pull , Versorgungsspannung: 7 V ... 30 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 3 m , Auflösung Impulse/mm: 10 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad


