Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22EPA0200

SICK
kopierenkopieren
SICK - Messrad-Encoder ,  DBV50E-22EPA0200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1081391

  • Ausführung - sonstige

  • Max. Impulszahl - 200

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084372247

Sonepar Artikelnummer

120918794

Hersteller Artikelnummer

1081391

Hersteller Typ

DBV50E-22EPA0200

Hersteller Artikel Nr.:

1081391

Ausführung:

sonstige

Max. Impulszahl:

200

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

200

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.341 kg

Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 30 V, Inkremental, HTL, Push pull , Versorgungsspannung: 7 V ... 30 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m , Auflösung Impulse/mm: 1 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad