SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22EPA2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082278
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.341 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084395192
Sonepar Artikelnummer
120918896
Hersteller Artikelnummer
1082278
Hersteller Typ
DBV50E-22EPA2000
Hersteller Artikel Nr.:
1082278
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.341 kg
Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 30 V, Inkremental, HTL, Push pull , Versorgungsspannung: 7 V ... 30 V , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal, 0,5 m , Auflösung Impulse/mm: 10 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad


