SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22GKA0020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082276
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.364 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084386640
Sonepar Artikelnummer
120918894
Hersteller Artikelnummer
1082276
Hersteller Typ
DBV50E-22GKA0020
Hersteller Artikel Nr.:
1082276
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.364 kg
Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 27 V, Inkremental, HTL, Push pull , Versorgungsspannung: 7 V ... 27 V , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, universal, 1,5 m , Auflösung Impulse/mm: 0,01 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad


