SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22GMA0010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1097366
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.532 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084429422
Sonepar Artikelnummer
120920236
Hersteller Artikelnummer
1097366
Hersteller Typ
DBV50E-22GMA0010
Hersteller Artikel Nr.:
1097366
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.532 kg
Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 27 V, Inkremental, HTL, Push pull , Versorgungsspannung: 7 V ... 27 V , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, universal, 5 m , Auflösung Impulse/mm: 0,05 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad


