SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22GNA0200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090989
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.736 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084440304
Sonepar Artikelnummer
120919790
Hersteller Artikelnummer
1090989
Hersteller Typ
DBV50E-22GNA0200
Hersteller Artikel Nr.:
1090989
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.736 kg
Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 27 V, Inkremental, HTL, Push pull , Versorgungsspannung: 7 V ... 27 V , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, universal, 10 m , Auflösung Impulse/mm: 1 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad


