Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22RKA2000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Messrad-Encoder ,  DBV50E-22RKA2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1079597

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Max. Impulszahl - 2000

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084379598

Sonepar Artikelnummer

120918573

Hersteller Artikelnummer

1079597

Hersteller Typ

DBV50E-22RKA2000

Hersteller Artikel Nr.:

1079597

Ausführung:

Absolutwertgeber

Max. Impulszahl:

2000

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

2000

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.363 kg

Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 30 V, Inkremental, Open Collector , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 30 V , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, universal, 1,5 m , Auflösung Impulse/mm: 10 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad