SICK - Messrad-Encoder , DBV50E-22RMA2500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090532
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.530 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084408403
Sonepar Artikelnummer
120919752
Hersteller Artikelnummer
1090532
Hersteller Typ
DBV50E-22RMA2500
Hersteller Artikel Nr.:
1090532
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.530 kg
Messrad-Encoder , DBV50 Core , Messradumfang: 200 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 30 V, Inkremental, Open Collector , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 30 V , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, universal, 5 m , Auflösung Impulse/mm: 12,5 , Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad


