SICK - Messrad-Encoder , DFV60A-22PC00S04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082234
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.754 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084376337
Sonepar Artikelnummer
120918891
Hersteller Artikelnummer
1082234
Hersteller Typ
DFV60A-22PC00S04
Hersteller Artikel Nr.:
1082234
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.754 kg
Messrad-Encoder , DFV60 , Messradumfang: 300 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 32 V , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Auflösung Impulse/mm: 3,33 , Besonderheit: Impulse pro Umdrehung programmierbar bis 65536, werkseitig vorprogrammiert auf 1000


