SICK - Messrad-Encoder , DFV60A-22PC00S08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106601
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.739 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084458705
Sonepar Artikelnummer
120920648
Hersteller Artikelnummer
1106601
Hersteller Typ
DFV60A-22PC00S08
Hersteller Artikel Nr.:
1106601
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.739 kg
Messrad-Encoder , DFV60 , Messradumfang: 300 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 10 V ... 32 V , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Auflösung Impulse/mm: 27,306 , Besonderheit: Auflösung programmierbar bis zu 65.536 Impulse pro Umdrehung, vorprogrammiert auf 8.192 Impulse pro Umdrehung


