Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Messrad-Encoder , DFV60A-22PC65536

SICK
kopierenkopieren
SICK - Messrad-Encoder ,  DFV60A-22PC65536

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1051309

  • Ausführung - sonstige

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084257759

Sonepar Artikelnummer

120912654

Hersteller Artikelnummer

1051309

Hersteller Typ

DFV60A-22PC65536

Hersteller Artikel Nr.:

1051309

Ausführung:

sonstige

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.754 kg

Messrad-Encoder , DFV60 , Messradumfang: 300 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,5 V ... 32 V , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial , Auflösung Impulse/mm: 218,45