Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-32KCAAFA

SICK
kopierenkopieren
SICK - Messrad-Encoder ,  DUV60E-32KCAAFA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1086885

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 90314990

  • Gewicht - 0.647 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084404573

Sonepar Artikelnummer

120919459

Hersteller Artikelnummer

1086885

Hersteller Typ

DUV60E-32KCAAFA

Hersteller Artikel Nr.:

1086885

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.647 kg

Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 300 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 60 , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal , Ausführung Federarm: Federarm, Encoder auf Montageseite , Schaltfrequenzfilter: nein