SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-32KCHACA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1094067
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 1.401 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084421846
Sonepar Artikelnummer
120920052
Hersteller Artikelnummer
1094067
Hersteller Typ
DUV60E-32KCHACA
Hersteller Artikel Nr.:
1094067
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.401 kg
Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 300 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1800 , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal , Ausführung Federarm: Federarm, Montage von unten mit Montagewinkel , Schaltfrequenzfilter: nein


