SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-32KCKAAA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1096400
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 1.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084442650
Sonepar Artikelnummer
120920185
Hersteller Artikelnummer
1096400
Hersteller Typ
DUV60E-32KCKAAA
Hersteller Artikel Nr.:
1096400
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.032 kg
Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 300 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2400 , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal , Ausführung Federarm: Montage von oben mit Montagegabel , Schaltfrequenzfilter: nein


