Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-32KFAAAA

SICK
kopierenkopieren
SICK - Messrad-Encoder ,  DUV60E-32KFAAAA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1084920

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Max. Impulszahl - 2400

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - ohne Eigenlagerung

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084392610

Sonepar Artikelnummer

120919265

Hersteller Artikelnummer

1084920

Hersteller Typ

DUV60E-32KFAAAA

Hersteller Artikel Nr.:

1084920

Ausführung:

Absolutwertgeber

Max. Impulszahl:

2400

Ausführung der Drehgeber-Welle:

ohne Eigenlagerung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

1 .. 2400

Programmierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.638 kg

Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 300 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2400 , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal , Ausführung Federarm: Federarm, Encoder auf Montageseite , Schaltfrequenzfilter: nein