SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-32KFWAEA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092521
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084424403
Sonepar Artikelnummer
120919910
Hersteller Artikelnummer
1092521
Hersteller Typ
DUV60E-32KFWAEA
Hersteller Artikel Nr.:
1092521
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.099 kg
Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 300 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 240 , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal , Ausführung Federarm: Ohne Montage , Schaltfrequenzfilter: nein


