SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-32KKBABA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1102827
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.764 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084449871
Sonepar Artikelnummer
120920506
Hersteller Artikelnummer
1102827
Hersteller Typ
DUV60E-32KKBABA
Hersteller Artikel Nr.:
1102827
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.764 kg
Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 300 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2048 , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m , Ausführung Federarm: Federarm, Messrad auf Montageseite , Schaltfrequenzfilter: ja


