SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-32KMAAAA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085276
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.924 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084458927
Sonepar Artikelnummer
120919307
Hersteller Artikelnummer
1085276
Hersteller Typ
DUV60E-32KMAAAA
Hersteller Artikel Nr.:
1085276
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.924 kg
Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 300 mm , Messradoberfläche: O-Ring NBR70 , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2400 , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m , Ausführung Federarm: Federarm, Encoder auf Montageseite , Schaltfrequenzfilter: nein


