Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-D4KCHADA

SICK
kopierenkopieren
SICK - Messrad-Encoder ,  DUV60E-D4KCHADA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1090983

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 90314990

  • Gewicht - 1.528 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084458880

Sonepar Artikelnummer

120919789

Hersteller Artikelnummer

1090983

Hersteller Typ

DUV60E-D4KCHADA

Hersteller Artikel Nr.:

1090983

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

1.528 kg

Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 12 ″ , Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan) , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500 , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal , Ausführung Federarm: Federarm, Montage von unten mit Montagewinkel , Schaltfrequenzfilter: nein