SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-D4KFKBDB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1089216
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 1.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084438752
Sonepar Artikelnummer
120919673
Hersteller Artikelnummer
1089216
Hersteller Typ
DUV60E-D4KFKBDB
Hersteller Artikel Nr.:
1089216
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.145 kg
Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 12 ″ , Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan) , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500 , Ausgangsfunktion: Drehrichtung CW, CCW , Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal , Ausführung Federarm: Montage von oben mit Montagegabel , Schaltfrequenzfilter: ja


