SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-D4KFWCDB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1092636
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 1.061 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084452604
Sonepar Artikelnummer
120919922
Hersteller Artikelnummer
1092636
Hersteller Typ
DUV60E-D4KFWCDB
Hersteller Artikel Nr.:
1092636
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.061 kg
Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 12 ″ , Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan) , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500 , Ausgangsfunktion: Kanal A, Richtung , Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal , Ausführung Federarm: Ohne Montage , Schaltfrequenzfilter: ja


