SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-D4KFWDEB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1086306
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 1.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084431814
Sonepar Artikelnummer
120919407
Hersteller Artikelnummer
1086306
Hersteller Typ
DUV60E-D4KFWDEB
Hersteller Artikel Nr.:
1086306
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.078 kg
Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 12 ″ , Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan) , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 240 , Ausgangsfunktion: Kanal A, Fehler , Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal , Ausführung Federarm: Ohne Montage , Schaltfrequenzfilter: ja


