SICK - Messrad-Encoder , DUV60E-D4KZHAZAS01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085780
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.207 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084462573
Sonepar Artikelnummer
120919371
Hersteller Artikelnummer
1085780
Hersteller Typ
DUV60E-D4KZHAZAS01
Hersteller Artikel Nr.:
1085780
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.207 kg
Messrad-Encoder , DUV60 , Messradumfang: 12 ″ , Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan) , Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL , Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V , Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500 , Ausgangsfunktion: Kanäle A und B , Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, MS, 6-polig, universal, 1,5 m , Ausführung Federarm: Federarm, Montage von unten mit Montagewinkel , Schaltfrequenzfilter: nein , Besonderheit: MS 6-poliger Stecker am Ende eines 1,5 m Leitung, DIP-Schalter auf HTL-Ausgang voreingestellt


