SICK - Messräder und Messradsysteme , BEF-MR-010020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5312988
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152887
Sonepar Artikelnummer
120922747
Hersteller Artikelnummer
5312988
Hersteller Typ
BEF-MR-010020
Hersteller Artikel Nr.:
5312988
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.034 kg
Sonstiges Montagezubehör , Messräder und Messradsysteme , Beschreibung: Kunststoff-Messrad mit glatter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm


