SICK - Messräder und Messradsysteme , BEF-MR-010020G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5318678
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153495
Sonepar Artikelnummer
120922780
Hersteller Artikelnummer
5318678
Hersteller Typ
BEF-MR-010020G
Hersteller Artikel Nr.:
5318678
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.032 kg
Sonstiges Montagezubehör , Messräder und Messradsysteme , Beschreibung: Messrad mit geriffelter Kunststoff-Oberfläche (Hytrel) für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm


