SICK - Messräder und Messradsysteme , BEF-MR010030R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2049278
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084263712
Sonepar Artikelnummer
120922624
Hersteller Artikelnummer
2049278
Hersteller Typ
BEF-MR010030R
Hersteller Artikel Nr.:
2049278
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.090 kg
Sonstiges Montagezubehör , Messräder und Messradsysteme , Beschreibung: Aluminium-Messrad mit O-Ring (NBR70) für Vollwelle 10 mm, Umfang 300 mm


