SICK - Mid-Range-Distanzsensoren , DL35-B15852

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1057658
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084253232
Sonepar Artikelnummer
120913804
Hersteller Artikelnummer
1057658
Hersteller Typ
DL35-B15852
Hersteller Artikel Nr.:
1057658
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12 V
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
27.7 mm
Länge des Sensors:
58.67 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geometrische Auflösung:
0.1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.097 kg


