SICK - Mid-Range-Distanzsensoren , DL50-P1123

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047361
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084172007
Sonepar Artikelnummer
120912315
Hersteller Artikelnummer
1047361
Hersteller Typ
DL50-P1123
Hersteller Artikel Nr.:
1047361
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10 V
Breite des Sensors:
36.1 mm
Höhe des Sensors:
27.2 mm
Länge des Sensors:
62.7 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geometrische Auflösung:
1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Mit Zeitfunktion:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.237 kg


