Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Mid-Range-Distanzsensoren , DR35-B15522

SICK
kopierenkopieren
SICK - Mid-Range-Distanzsensoren ,  DR35-B15522

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1057659

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Messbereich Länge - 200 .. 35000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084253416

Sonepar Artikelnummer

120913805

Hersteller Artikelnummer

1057659

Hersteller Typ

DR35-B15522

Hersteller Artikel Nr.:

1057659

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Messbereich Länge:

200 .. 35000 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12 V

Breite des Sensors:

32 mm

Höhe des Sensors:

71.1 mm

Länge des Sensors:

42.7 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

0.1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schaltfrequenz:

333 Hz

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.097 kg

Mid-Range-Distanzsensoren , Dx35 , Messbereich: 200 mm ... 35.000 mm, auf Reflexionsfolie „Diamond Grade" , Minimale Ansprechzeit: 2,5 ms , Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link , Lichtsender: Laser, rot , Laserklasse: 1 , Multifunktionseingang (MF): 1 x