SICK - Mid-Range-Distanzsensoren , DS35-B15521

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1057654
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Messbereich Länge - 50 .. 12000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084251030
Sonepar Artikelnummer
120913801
Hersteller Artikelnummer
1057654
Hersteller Typ
DS35-B15521
Hersteller Artikel Nr.:
1057654
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Messbereich Länge:
50 .. 12000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
30 V
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
71.1 mm
Länge des Sensors:
42.7 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
0.1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schaltfrequenz:
333 Hz
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
75 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.098 kg


