Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Mid-Range-Distanzsensoren , DS50-P1112

SICK
kopierenkopieren
SICK - Mid-Range-Distanzsensoren ,  DS50-P1112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1047402

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Messbereich Länge - 200 .. 10000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084179303

Sonepar Artikelnummer

120912324

Hersteller Artikelnummer

1047402

Hersteller Typ

DS50-P1112

Hersteller Artikel Nr.:

1047402

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Messbereich Länge:

200 .. 10000 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Breite des Sensors:

36.1 mm

Höhe des Sensors:

72.7 mm

Länge des Sensors:

57.7 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Lichtlaufzeit

Schaltfrequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30 .. 65 °C

Vorausfallmeldung:

Nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Mit Zeitfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.237 kg

Mid-Range-Distanzsensoren , Dx50 , Messbereich: 200 mm ... 10.000 mm, 90 % Remission, 200 mm ... 6.000 mm, 18 % Remission, 200 mm ... 4.000 mm, 6 % Remission , Minimale Ansprechzeit: 10 ms , Digitalausgang: 2 x PNP , Lichtsender: Laser, rot , Laserklasse: 2 , Multifunktionseingang (MF): 1 x