SICK - Mid-Range-Distanzsensoren , DT35-B15251

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1057652
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Messbereich Länge - 12000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084232848
Sonepar Artikelnummer
120913799
Hersteller Artikelnummer
1057652
Hersteller Typ
DT35-B15251
Hersteller Artikel Nr.:
1057652
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Messbereich Länge:
12000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
30 V
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
58.67 mm
Länge des Sensors:
42.7 mm
Geometrische Auflösung:
0.1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
75 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.098 kg


