SICK - Mid-Range-Distanzsensoren , DT35-B15551

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1057651
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Versorgungsspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084249273
Sonepar Artikelnummer
120913798
Hersteller Artikelnummer
1057651
Hersteller Typ
DT35-B15551
Hersteller Artikel Nr.:
1057651
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12 V
Geometrische Auflösung:
0.1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.098 kg


