SICK - Mid-Range-Distanzsensoren , DT50-2B215552

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075271
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Messbereich Länge - 200 .. 10000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084357558
Sonepar Artikelnummer
120917887
Hersteller Artikelnummer
1075271
Hersteller Typ
DT50-2B215552
Hersteller Artikel Nr.:
1075271
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Messbereich Länge:
200 .. 10000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
30 V
Breite des Sensors:
36.2 mm
Höhe des Sensors:
63 mm
Länge des Sensors:
58.6 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geometrische Auflösung:
0.1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Relative Messgenauigkeit:
6 %
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schaltfrequenz:
500 Hz
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
75 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.249 kg


