SICK - Mid-Range-Distanzsensoren , DT50-N1113

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047396
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084178153
Sonepar Artikelnummer
120912318
Hersteller Artikelnummer
1047396
Hersteller Typ
DT50-N1113
Hersteller Artikel Nr.:
1047396
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10 V
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Mit Zeitfunktion:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.257 kg


