SICK - Mid-Range-Distanzsensoren , DT50-P1123

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047118
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084171970
Sonepar Artikelnummer
120912302
Hersteller Artikelnummer
1047118
Hersteller Typ
DT50-P1123
Hersteller Artikel Nr.:
1047118
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
200 .. 10000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10 V
Breite des Sensors:
36.1 mm
Höhe des Sensors:
72.7 mm
Länge des Sensors:
57.7 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schaltfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Vorausfallmeldung:
Nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.237 kg


