SICK - Miniatur-Lichtschranken , GL2S-F5311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1063008
Bemessungsschaltabstand - 20 mm
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084299834
Sonepar Artikelnummer
120915311
Hersteller Artikelnummer
1063008
Hersteller Typ
GL2S-F5311
Hersteller Artikel Nr.:
1063008
Bemessungsschaltabstand:
20 mm
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
7.7 mm
Höhe des Sensors:
21.8 mm
Länge des Sensors:
13.5 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
20 mA
Min. Reflektorabstand:
250 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
0.6 ms
Schaltfrequenz:
800 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.017 kg


