SICK - Miniatur-Lichtschranken , GL6-N1111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050709
Bemessungsschaltabstand - 5000 mm
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084279409
Sonepar Artikelnummer
120912528
Hersteller Artikelnummer
1050709
Hersteller Typ
GL6-N1111
Hersteller Artikel Nr.:
1050709
Bemessungsschaltabstand:
5000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
30 mA
Min. Reflektorabstand:
350 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
0.625 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
sonstige
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.046 kg


