SICK - Miniatur-Lichtschranken , GSE6-N7111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054833
Bemessungsschaltabstand - 10000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084448638
Sonepar Artikelnummer
120913335
Hersteller Artikelnummer
1054833
Hersteller Typ
GSE6-N7111
Hersteller Artikel Nr.:
1054833
Bemessungsschaltabstand:
10000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
375 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.049 kg


