SICK - Miniatur-Lichtschranken , GTB2S-P1451

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060205
Bemessungsschaltabstand - 90 mm
Max. Schaltabstand - 2 mm
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084290985
Sonepar Artikelnummer
120914557
Hersteller Artikelnummer
1060205
Hersteller Typ
GTB2S-P1451
Hersteller Artikel Nr.:
1060205
Bemessungsschaltabstand:
90 mm
Max. Schaltabstand:
2 mm
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
8 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
7.7 mm
Höhe des Sensors:
27.5 mm
Länge des Sensors:
13.5 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
20 mA
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
0.6 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.5 m
Schaltfrequenz:
800 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
3.5 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.033 kg


